LEGRAND - LEG86501AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3/8 E M - 86501AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16
Packung
1 ST
EAN
8009561130593
Artikelnummer
LEG86501AF
Herstellernummer
86501AF
Hersteller
BTI
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Anzahl der Durchführungen:
1
Guarnizioni per filettatura ISO e GAS Filettatura: M16x1,5 e G3/8


