LEGRAND - LEG86500AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1/4 E P - 86500AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 13.2 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561130579
Artikelnummer
LEG86500AF
Herstellernummer
86500AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
13.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


