LEGRAND - LEG86476 TAPPO M50 - 86476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Oberflächenschutz - vernickelt
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561196971
Artikelnummer
LEG86476
Herstellernummer
86476
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M50x1,5


