Startseite

LEGRAND - LEG86471 TAPPO M16 - 86471

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86471 TAPPO M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561196827

Artikelnummer

LEG86471

Herstellernummer

86471

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M16x1,5