LEGRAND - LEG86469 TAPPO PG42 - 86469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - grau
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561130524
Artikelnummer
LEG86469
Herstellernummer
86469
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoffgüte:
Messing


