LEGRAND - LEG86468 TAPPO PG36 - 86468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Oberflächenschutz - vernickelt
Gewindesteigung - 1.588 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561130517
Artikelnummer
LEG86468
Herstellernummer
86468
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG36


