Startseite

LEGRAND - LEG86467 TAPPO PG29 - 86467

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86467 TAPPO PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561130500

Artikelnummer

LEG86467

Herstellernummer

86467

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG29