Startseite

LEGRAND - LEG86464 TAPPO PG13,5 - 86464

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86464 TAPPO PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561130470

Artikelnummer

LEG86464

Herstellernummer

86464

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG13,5