Startseite

LEGRAND - LEG86463 TAPPO PG11 - 86463

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86463 TAPPO PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561130463

Artikelnummer

LEG86463

Herstellernummer

86463

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG11