LEGRAND - LEG86462 TAPPO PG9 - 86462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Oberflächenschutz - vernickelt
Gewindesteigung - 1.411 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561130456
Artikelnummer
LEG86462
Herstellernummer
86462
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG9


