Startseite

LEGRAND - LEG86455 TAPPO G3/4 - 86455

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86455 TAPPO G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561130388

Artikelnummer

LEG86455

Herstellernummer

86455

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.841 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G3/4;