Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

LEGRAND - LEG86452 TAPPO G1/4 - 86452

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86452 TAPPO G1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561130357

Artikelnummer

LEG86452

Herstellernummer

86452

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.337 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/4 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G1/4;