Startseite

LEGRAND - LEG86383 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M20 NERA - 86383

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86383 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M20 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561130029

Artikelnummer

LEG86383

Herstellernummer

86383

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

14 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

14 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Gesamthöhe:

31 mm

Farbe:

schwarz

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura ISO - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: M20x1.5