LEGRAND - LEG86375 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG16 NER - 86375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 14 mm
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
25 ST
EAN
8009561129979
Artikelnummer
LEG86375
Herstellernummer
86375
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
14 mm
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Gesamthöhe:
31 mm
Farbe:
schwarz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


