LEGRAND - LEG86372 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG9 NERA - 86372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Art der Verbindung - Gewinde
Gewindeanschlussgröße - PG9
Packung
50 ST
EAN
8009561129948
Artikelnummer
LEG86372
Herstellernummer
86372
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Farbe:
schwarz