Startseite

LEGRAND - LEG86365 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1 NERA - 86365

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86365 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 24 mm

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561129917

Artikelnummer

LEG86365

Herstellernummer

86365

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

24 mm

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

24 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

42.5 mm

Gesamthöhe:

42.5 mm

Farbe:

schwarz

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: G1

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie