LEGRAND - LEG86364 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/4 NE - 86364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 18.5 mm
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
25 ST
EAN
8009561129900
Artikelnummer
LEG86364
Herstellernummer
86364
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
18.5 mm
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
34 mm
Gesamthöhe:
33.5 mm
Farbe:
schwarz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


