Startseite

LEGRAND - LEG86361 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/4 NE - 86361

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86361 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/4 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561129870

Artikelnummer

LEG86361

Herstellernummer

86361

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

8 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindelänge:

10 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

8 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

20.5 mm

Gesamthöhe:

19 mm

Farbe:

schwarz

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: G1/4