Startseite

LEGRAND - LEG86356 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM PG2 - 86356

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86356 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM PG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Einsatztemperatur - -20...100 °C

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - Winkelstück

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561129849

Artikelnummer

LEG86356

Herstellernummer

86356

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

Winkelstück

Nenngröße:

37...37 mm

Farbe:

grau

Curva metalliche a 90 gradi tipo MF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG21