Startseite

LEGRAND - LEG86341 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM G1/ - 86341

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86341 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM G1/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelstück

  • Werkstoff - Metall

  • Nenngröße - 24...24 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561129733

Artikelnummer

LEG86341

Herstellernummer

86341

Hersteller

BTI

Ausführung:

Winkelstück

Werkstoff:

Metall

Nenngröße:

24...24 mm

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Curva metalliche a 90 gradi tipo MF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G1/4;

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie