LEGRAND - LEG86314 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM PG1 - 86314
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelstück
Werkstoff - Metall
Nenngröße - 27.5...27.5 mm
Schutzart (IP) - IP65
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8009561129504
Artikelnummer
LEG86314
Herstellernummer
86314
Hersteller
BTI
Ausführung:
Winkelstück
Werkstoff:
Metall
Nenngröße:
27.5...27.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG13,5
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


