Startseite

LEGRAND - LEG86303 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G1/ - 86303

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86303 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G1/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelstück

  • Werkstoff - Metall

  • Nenngröße - 27.5...27.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561129412

Artikelnummer

LEG86303

Herstellernummer

86303

Hersteller

BTI

Ausführung:

Winkelstück

Werkstoff:

Metall

Nenngröße:

27.5...27.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G1/2;