Startseite

LEGRAND - LEG86301 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G1/ - 86301

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86301 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G1/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Einsatztemperatur - -20...100 °C

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - Winkelstück

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561129399

Artikelnummer

LEG86301

Herstellernummer

86301

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

Winkelstück

Nenngröße:

24...24 mm

Farbe:

grau

Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G1/4;