Startseite

LEGRAND - LEG86295 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M32 GRIG - 86295

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86295 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M32 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 24 mm

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561129382

Artikelnummer

LEG86295

Herstellernummer

86295

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

24 mm

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

24 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

42.5 mm

Gesamthöhe:

42.5 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura ISO - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: M32x1.5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie