LEGRAND - LEG86293 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M20 GRIG - 86293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 14 mm
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
25 ST
EAN
8009561129368
Artikelnummer
LEG86293
Herstellernummer
86293
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
14 mm
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Gesamthöhe:
31 mm
Farbe:
grau
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


