LEGRAND - LEG86287 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG29 GRI - 86287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 24 mm
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Gewindeanschlussgröße - PG29
Packung
10 ST
EAN
8009561129344
Artikelnummer
LEG86287
Herstellernummer
86287
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
24 mm
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
24 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
42.5 mm
Gesamthöhe:
42.5 mm
Farbe:
grau
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie