Startseite

LEGRAND - LEG86284 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG13,5 G - 86284

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86284 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG13,5 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561129313

Artikelnummer

LEG86284

Herstellernummer

86284

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

14 mm

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

14 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Gesamthöhe:

31 mm

Farbe:

grau

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: PG13,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie