Startseite

LEGRAND - LEG86283 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG11 GRI - 86283

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86283 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG11 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 11 mm

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561129306

Artikelnummer

LEG86283

Herstellernummer

86283

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

11 mm

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

11 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gesamthöhe:

25 mm

Farbe:

grau

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: PG11

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie