Startseite

LEGRAND - LEG86275 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1 GRIG - 86275

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86275 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 24 mm

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561129276

Artikelnummer

LEG86275

Herstellernummer

86275

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

24 mm

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

24 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

42.5 mm

Gesamthöhe:

42.5 mm

Farbe:

grau

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: G1