Startseite

LEGRAND - LEG86274 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/4 GR - 86274

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86274 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/4 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 18.5 mm

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561129269

Artikelnummer

LEG86274

Herstellernummer

86274

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

18.5 mm

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

18.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

34 mm

Gesamthöhe:

33.5 mm

Farbe:

grau

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: G3/4

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie