LEGRAND - LEG86271 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/4 GR - 86271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
EAN
8009561129238
Artikelnummer
LEG86271
Herstellernummer
86271
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Farbe:
grau
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


