LEGRAND - LEG84374N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M40 D=22-32 NERO - 84374N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 17 mm
Schlüsselweite - 53 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
PSP
EAN
8009561337275
Artikelnummer
LEG84374N
Herstellernummer
84374N
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
17 mm
Schlüsselweite:
53 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22...32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


