LEGRAND - LEG84374 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M40 D=22-32 GRIG - 84374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 17 mm
Schlüsselweite - 53 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 2 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8009561208988
Artikelnummer
LEG84374
Herstellernummer
84374
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
17 mm
Schlüsselweite:
53 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22...32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


