LEGRAND - LEG84373N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M32 D=18-25 NERO - 84373N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 15 mm
Schlüsselweite - 42 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
PSP
EAN
8009561337237
Artikelnummer
LEG84373N
Herstellernummer
84373N
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


