LEGRAND - LEG84372 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M25 D=13-18 GRIG - 84372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 15 mm
Schlüsselweite - 33 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 1 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8009561208919
Artikelnummer
LEG84372
Herstellernummer
84372
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13...18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


