Startseite

LEGRAND - LEG84317R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG36 D=22-32 R70 - 84317R

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84317R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG36 D=22-32 R70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 17 mm

  • Schlüsselweite - 56 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561352483

Artikelnummer

LEG84317R

Herstellernummer

84317R

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

17 mm

Schlüsselweite:

56 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

22...32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG36. Diametro cavi (min/max) 22-32mm.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie