Startseite

LEGRAND - LEG84316N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG29 D=18-25 NER - 84316N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84316N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG29 D=18-25 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Schlüsselweite - 42 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

PSP

EAN

8009561336940

Artikelnummer

LEG84316N

Herstellernummer

84316N

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

42 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG29. Diametro cavi (min/max) 18-25mm.