Startseite

LEGRAND - LEG84314R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG16 D=10-14 R70 - 84314R

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84314R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG16 D=10-14 R70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Gewindelänge - 13 mm

  • Schlüsselweite - 27 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561352360

Artikelnummer

LEG84314R

Herstellernummer

84314R

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.411 mm

Gewindelänge:

13 mm

Schlüsselweite:

27 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG16. Diametro cavi (min/max) 10-13mm.