LEGRAND - LEG84311 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG9 D=4-8 GRIGIO - 84311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindesteigung - 1.411 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 19 mm
Packung
1 ST
Produktserien
PSP
EAN
8009561208315
Artikelnummer
LEG84311
Herstellernummer
84311
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.411 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


