Startseite

LEGRAND - LEG84310N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG7 D=3-6,5 NERO - 84310N

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84310N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG7 D=3-6,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

PSP

EAN

8009561336711

Artikelnummer

LEG84310N

Herstellernummer

84310N

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindesteigung:

1.27 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG7. Diametro cavi (min/max) 4-6mm.