LEGRAND - LEG84128 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP67
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561125704
Artikelnummer
LEG84128
Herstellernummer
84128
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
90°-Winkel
Schlüsselweite:
35 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


