Startseite

LEGRAND - LEG84121 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84121

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84121 2000 MET-90 CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561125636

Artikelnummer

LEG84121

Herstellernummer

84121

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

90°-Winkel

Schlüsselweite:

22 mm

Gewindesteigung:

1.27 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura PG; Diametro cavi min/max: 6-6,5; Filettatura: PG7

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie