Startseite

LEGRAND - LEG84106 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84106

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84106 2000 MET-90 CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...19 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561125513

Artikelnummer

LEG84106

Herstellernummer

84106

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...19 mm

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura GAS; Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: G3/4;

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie