LEGRAND - LEG84101 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...6.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 10 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561125469
Artikelnummer
LEG84101
Herstellernummer
84101
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...6.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/4 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Membran
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


