Startseite

LEGRAND - LEG84082 2000 METAL-CABLE GLAND

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84082 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...4 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561125377

Artikelnummer

LEG84082

Herstellernummer

84082

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindelänge:

8 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...4 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfest:

ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 3-4; Filettatura: PG7