LEGRAND - LEG84056 2000 METAL-CABLE GLAND - 84056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP67
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561125117
Artikelnummer
LEG84056
Herstellernummer
84056
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16...19 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
farblos
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
33 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Membran
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


