Startseite

LEGRAND - LEG84054 2000 METAL-CABLE GLAND - 84054

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84054 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12.5...14 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561125094

Artikelnummer

LEG84054

Herstellernummer

84054

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12.5...14 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

farblos

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

29 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro cavi min/max: 12,5-14; Filettatura: M20x1,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie