LEGRAND - LEG84053 2000 METAL-CABLE GLAND - 84053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP67
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561125087
Artikelnummer
LEG84053
Herstellernummer
84053
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
26 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


