Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

LEGRAND - LEG84028 2000 METAL-CABLE GLAND - 84028

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84028 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 46...47 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561124844

Artikelnummer

LEG84028

Herstellernummer

84028

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

46...47 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

9.5 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

77 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 46-47; Filettatura: PG48

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie