Startseite

LEGRAND - LEG84020 2000 METAL-CABLE GLAND - 84020

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84020 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...11.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561124769

Artikelnummer

LEG84020

Herstellernummer

84020

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...11.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

26 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 9-11,5; Filettatura: PG13,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie